SIEMENS - Contacto auxiliar para automático 70mm 0,5 módulo 2NA

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Contacto auxiliar para automático 70mm 0,5 módulo 2NA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Dispositivo válido - Universal

  • Función - Interruptor auxiliar

  • Anchura en módulos - 0.5

  • N° contactos normalmente abiertos - 2

  • N° contactos normalmente cerrados - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5ST3011

Ref.Sonepar

38910

EAN

4001869187419

Dispositivo válido:

Universal

Función:

Interruptor auxiliar

Anchura en módulos:

0.5

N° contactos normalmente abiertos:

2

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

0

Número de interruptores de señal de fallo:

0

Intensidad nominal de interruptor:

-99999 A

Tasa de voltaje:

-99999 V

Tipo de tensión:

CA/CC

Apto para máx. N° de polos del dispositivo central de contacto (total):

-99999

Apto para máx. amperaje del dispositivo central de contacto:

-99999 A

Auxiliar de mando 2 NA para automático magnetotérmico 5SL, 5SY, 5SP Interruptor incorporado 5TL1, FI/LS 5SU1, FI 5SV.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS