SIEMENS - Contacto auxiliar para automático 70mm 0,5 módulo 2NC

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Contacto auxiliar para automático 70mm 0,5 módulo 2NC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Dispositivo válido - Universal

  • Función - Interruptor auxiliar

  • Anchura en módulos - 0.5

  • N° contactos normalmente abiertos - 0

  • N° contactos normalmente cerrados - 2

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5ST3012

Ref.Sonepar

47538

EAN

4001869187426

Dispositivo válido:

Universal

Función:

Interruptor auxiliar

Anchura en módulos:

0.5

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

2

Número de contactos de inversión:

0

Número de interruptores de señal de fallo:

0

Intensidad nominal de interruptor:

6 A

Tasa de voltaje:

230 V

Tipo de tensión:

CA/CC

Apto para máx. N° de polos del dispositivo central de contacto (total):

-99999

Apto para máx. amperaje del dispositivo central de contacto:

-99999 A

Auxiliar de mando, 2NC para interruptores LS 5SL, 5SY, 5SP Interruptor incorporado 5TL1, FI/LS 5SU1, FI 5SV.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS