SIEMENS - Contacto auxiliar para bases portafusible 10x38 - 3NW7903
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Dispositivo válido - Otros
Función - Interruptor auxiliar
Anchura en módulos - 1
N° contactos normalmente abiertos - 1
N° contactos normalmente cerrados - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3NW7903
Ref.Sonepar
617383
EAN
4001869382319
Dispositivo válido:
Otros
Función:
Interruptor auxiliar
Anchura en módulos:
1
N° contactos normalmente abiertos:
1
N° contactos normalmente cerrados:
1
Número de contactos de inversión:
0
Número de interruptores de señal de fallo:
0
Intensidad nominal de interruptor:
-99999 A
Tasa de voltaje:
230 V
Tipo de tensión:
CA/CC
Apto para máx. N° de polos del dispositivo central de contacto (total):
-99999
Apto para máx. amperaje del dispositivo central de contacto:
-99999 A
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


