SIEMENS - Contacto auxiliar para bases portafusible 14x51 - 3NW7901
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Dispositivo válido - Otros
Función - Interruptor auxiliar
Anchura en módulos - 1
N° contactos normalmente abiertos - 0
N° contactos normalmente cerrados - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3NW7901
Ref.Sonepar
545102
EAN
4001869270289
Dispositivo válido:
Otros
Función:
Interruptor auxiliar
Anchura en módulos:
1
N° contactos normalmente abiertos:
0
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
1
Número de interruptores de señal de fallo:
0
Intensidad nominal de interruptor:
5 A
Tasa de voltaje:
250 V
Tipo de tensión:
CA
Con función de autotest de fuga a tierra:
no
Apto para máx. N° de polos del dispositivo central de contacto (total):
-99999
Apto para máx. amperaje del dispositivo central de contacto:
-99999 A
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


