SIEMENS - Contacto señalización defecto automático 70 M0,5 2NC - 5ST3022
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Dispositivo válido - Universal
Función - Interruptor auxiliar/interruptor de señal de fallo
Anchura en módulos - 0.5
N° contactos normalmente abiertos - 0
N° contactos normalmente cerrados - 2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5ST3022
Ref.Sonepar
47541
EAN
4001869187457
Dispositivo válido:
Universal
Función:
Interruptor auxiliar/interruptor de señal de fallo
Anchura en módulos:
0.5
N° contactos normalmente abiertos:
0
N° contactos normalmente cerrados:
2
Número de contactos de inversión:
0
Número de interruptores de señal de fallo:
1
Intensidad nominal de interruptor:
-99999 A
Tasa de voltaje:
-99999 V
Tipo de tensión:
CA/CC
Apto para máx. N° de polos del dispositivo central de contacto (total):
-99999
Apto para máx. amperaje del dispositivo central de contacto:
-99999 A
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


