SIEMENS - Contactor 1,6-7A 24V PUSH-IN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de arranque del motor - Otros
Con liberación de cortocircuito - no
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - -99999...-99999 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - -99999...-99999 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 24...24 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3RM1007-3AA04
Ref.Sonepar
328982
EAN
4011209935839
Tipo de arranque del motor:
Otros
Con liberación de cortocircuito:
no
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
-99999...-99999 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
-99999...-99999 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
24...24 V
Tipo de tensión para la activación:
CC
Potencia nominal de funcionamiento en AC-3,230 V, trifásica:
1.5 kW
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
3 kW
Potencia nominal, 460 V, 60 Hz, trifásica:
2.20649625 kW
Intensidad nominal de funcionamiento Ie:
7 A
Corriente nominal de funcionamiento en AC-3,400 V:
7 A
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
7...7 A
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
1
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
1
Temperatura ambiente, límite superior de funcionamiento:
50 °C
Clase de liberación:
CLASE 10 A
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Tipo de conexión eléctrica para circuitos de corriente auxiliares y de control:
Otros
Con transformador:
no
Número de posiciones de comando:
0
Número de luces indicadoras:
4
Con fusible:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
22.5 mm
Altura:
100 mm
Profundidad:
141.6 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


