SIEMENS - Contactor 110Kw CA/CC 277V 2NA2NC 3 polos S10 BA

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Contactor 110Kw CA/CC 277V 2NA2NC 3 polos S10 BA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 200...277 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 200...277 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 200...277 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA/CC

  • Número de contactos normalmente cerrados principales - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RT1064-6NP36

Ref.Sonepar

749847

EAN

4011209507821

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

200...277 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

200...277 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

200...277 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

Número de contactos normalmente cerrados principales:

0

Número de contactos normalmente abiertos principales:

3

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión por carriles

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:

275 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

225 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

110 kW

Corriente asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:

195 A

Potencia asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:

110 kW

Rango de operación potencia NEMA:

150 kW

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

2

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

2

Versión modular:

sí

contactor de potencia, AC-3e/AC-3 225 A, 110 kW/400 V AC (50-60 Hz)/DC Uc: 200-277 V entrada PLC 24 V DC tripolar, contactos auxiliares 2 NA + 2 NC accionamiento: electrónico circuito ppal.: barra circuito de control y auxiliar: borne de tornillo Contactor de potencia SIRIUS 3RT1 para maniobrar motores.Los contactores 3RT1 forman parte del sistema modular SIRIUS, integrado por productos perfectamente armonizados entre sí. Destacan por una gran potencia que va aparejada a un formato compacto y a una alta confiabilidad de contacto. Pueden combinarse de muchas maneras con otros componentes de una derivación a motor. Los contactores ofrecen la conexión al controlador adecuada para cada aplicación (directamente o a través de entrada PLC). Los contactos auxiliares premontados reducen la complejidad de instalación. Los contactores 3RT1 son resistentes a los efectos del clima, cuentan con las principales homologaciones internacionales (p. ej., IEC y UL/CSA) y son IE3/IE4ready.Están disponibles en diferentes tamaños y en un amplio rango de potencias. Pueden mandarse por AC o DC, y algunas variantes poseen un rango de tensiones amplio y una entrada de mando para PLC. En el circuito principal, los aparatos pueden conectarse a través de barras o bornes tipo marco. Para el circuito auxiliar y de mando, también se suministran con bornes de resorte en toda la gama, lo que permite una conexión rápida, sin mantenimiento y a prueba de vibraciones.Para estos contactores se dispone de una amplia gama de accesorios como, p. ej., kits de montaje de cableado que simplifican este enormemente, contactos auxiliares o tapas cubrebornes.Fácil, eficiente, siempre actual, la gama modular SIRIUS.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS