SIEMENS - Contactor 132Kw 220-240V 2NA+2NC 3 polos tamaño S10
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 220...240 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 220...240 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 220...240 V
Tipo de tensión para la activación - CA/CC
Número de contactos normalmente cerrados principales - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3RT1065-2AP36
Ref.Sonepar
302158
EAN
4011209582521
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
220...240 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
220...240 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
220...240 V
Tipo de tensión para la activación:
CA/CC
Número de contactos normalmente cerrados principales:
0
Número de contactos normalmente abiertos principales:
3
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión por carriles
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:
330 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:
265 A
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
132 kW
Corriente asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:
230 A
Potencia asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:
132 kW
Rango de operación potencia NEMA:
147.0998 kW
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
2
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
2
Versión modular:
sí
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


