SIEMENS - Contactor 160Kw CA/CC 420V 2NA2NC 3 polos S10 BA - 3RT1066-6AV36

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Contactor 160Kw CA/CC 420V 2NA2NC 3 polos S10 BA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 380...420 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 380...420 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 380...420 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA/CC

  • Número de contactos normalmente cerrados principales - -99999

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RT1066-6AV36

Ref.Sonepar

792370

EAN

4011209508187

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

380...420 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

380...420 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

380...420 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

Número de contactos normalmente cerrados principales:

-99999

Número de contactos normalmente abiertos principales:

3

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión por carriles

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:

330 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

300 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

160 kW

Corriente asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:

280 A

Potencia asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:

160 kW

Rango de operación potencia NEMA:

183.874687 kW

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

2

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

2

Versión modular:

sí

Contactor AC-3, 160 kW / 400 V, AC (50...60Hz)/mando por DC UC 380 - 420 V. Bloque de contactos auxiliares 2 NA + 2 NC 3 polos, tamaño S10 conexiones de barras accionamiento: convencional borne de tornillo.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS