SIEMENS - Contactor 250Kw CA/CC 273V 2NA2NC 3 polos S12 BA

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Contactor 250Kw CA/CC 273V 2NA2NC 3 polos S12 BA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 21...27.3 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 21...27.3 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 21...27.3 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA/CC

  • Número de contactos normalmente cerrados principales - -99999

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RT1076-6NB36

Ref.Sonepar

792378

EAN

4011209508606

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

21...27.3 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

21...27.3 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

21...27.3 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

Número de contactos normalmente cerrados principales:

-99999

Número de contactos normalmente abiertos principales:

3

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión por carriles

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:

610 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

500 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

250 kW

Corriente asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:

430 A

Potencia asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:

250 kW

Rango de operación potencia NEMA:

294.1995 kW

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

2

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

2

Versión modular:

sí

Contactor AC-3, 250 kW / 400 V, AC (50...60 Hz)/mando por DC UC 21 - 27, 3 V. Bloque de contactos auxiliares 2 NA + 2 NC 3 polos, tamaño S12 conexiones de barras accionamiento: electrónico con interfaz PLC DC 24 V borne de tornillo.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS