SIEMENS - Contactor 2NA+2NC AC3 11Kw 48V 4 polos 2NA+2NC S0
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 48...48 V
Tipo de tensión para la activación - CC
Número de contactos normalmente cerrados principales - 2
Número de contactos normalmente abiertos principales - 2
Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión de abrazadera con resorte
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3RT2526-2BW40
Ref.Sonepar
799996
EAN
4047621029344
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
48...48 V
Tipo de tensión para la activación:
CC
Número de contactos normalmente cerrados principales:
2
Número de contactos normalmente abiertos principales:
2
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión de abrazadera con resorte
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:
40 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:
25 A
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
11 kW
Rango de operación potencia NEMA:
11.032481 kW
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
1
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
1
Versión modular:
sí
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


