SIEMENS - CONTACTOR 3 POLOS, TAMAÑO S2, 40A AC-3, AC 220/240V 50/60HZ, 18,5KW / 400V, 1NA+1NC, BORNES DE TOR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 220...220 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 240...240 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC - -99999...-99999 V
Tipo de tensión para la activación - CA
Número de contactos normalmente cerrados principales - -99999
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3RT2035-1AP60
Ref.Sonepar
793708
EAN
4011209939288
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
220...220 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
240...240 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
-99999...-99999 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Número de contactos normalmente cerrados principales:
-99999
Número de contactos normalmente abiertos principales:
3
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:
60 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:
41 A
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
18.5 kW
Corriente asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:
35 A
Rango de operación potencia NEMA:
22.064963 kW
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
1
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
1
Versión modular:
sí
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


