SIEMENS - Contactor 3Kw 1NA CA 400V 3 polos tamaño S00 conexión resorte
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 400...400 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 400...400 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC - -99999...-99999 V
Tipo de tensión para la activación - CA
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
77 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
3RT2015-2AV01
Ref.Sonepar
792436
EAN
4011209896734
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
400...400 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
400...400 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
-99999...-99999 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Número de contactos normalmente cerrados principales:
-99999
Número de contactos normalmente abiertos principales:
3
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión de abrazadera con resorte
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:
18 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:
7 A
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
3 kW
Corriente asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:
6.5 A
Rango de operación potencia NEMA:
2.206496 kW
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
1
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
-99999
Versión modular:
sí
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


