SIEMENS - Contactor 3RF2 10A 230V CA 2 fases conexión tornillo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Versión modular - sí
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 180...230 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 180...230 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC - -99999...-99999 V
Tipo de tensión para la activación - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3RF2410-1AB55
Ref.Sonepar
791730
EAN
4011209646841
Versión modular:
sí
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
180...230 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
180...230 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
-99999...-99999 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Número de fases:
3
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-1:
10.5 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-3:
-99999 A
Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-51:
10.5 A
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


