SIEMENS - Contactor 3RF2 40A 230V CA 3 fases conexión tornillo - 3RF2440-1AC55
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Versión modular - sí
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 180...230 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 180...230 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC - -99999...-99999 V
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
9295 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
3RF2440-1AC55
Ref.Sonepar
791736
EAN
4011209647213
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Versión modular:
sí
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
180...230 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
180...230 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
-99999...-99999 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Número de fases:
3
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-1:
40 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-3:
-99999 A
Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-51:
40 A
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


