SIEMENS - Contactor 3RF2 70A 24-230V/24V CC cable anular
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3RF2370-3AA02
Ref.Sonepar
776597
EAN
4011209573475
Contactor estático monofásico 3RF2 51 / 70 A AC / 40 °C 24-230 V / 24 V DC conexión de cable tipo ojal Desde 21.5.2018, las dimensiones y la plantilla de taladrado se han modificado, más información en Industry Online Support contactor semiconductor SIRIUS 3RF23 para la maniobra de cargas resistivas o inductivas, p. ej., calefactores o válvulas en líneas embotelladoras.Los módulos maniobran sin desgaste y de manera silenciosa, lo que los hace idóneos para zonas sensibles al ruido (hospitales, oficinas, etc.). Extremadamente confiables también con frecuencias de maniobra elevadas. Al tener integrado el disipador, pueden instalarse directamente en el armario eléctrico. Su diseño compacto ahorra espacio en el perfil DIN. Además,los contactores estáticos pueden ampliarse para numerosas aplicaciones con los módulos de función estandarizados 3RF29, que se encajan fácilmente. Los módulos cuentan con las principales homologaciones internacionales (p. ej., IEC y UL/CSA).Los contactores estáticos están disponibles como aparatos monofásicos o como aparatos trifásicos. Se suministran para diferentes potencias y tensiones asignadas de empleo. Se ofrecen dimensionados para mando por AC o DC y con conexión por tornillo, resorte o terminal de cable de ojal.Además de los módulos de función 3RF29, pueden solicitarse como accesorios conectores de control y tapas cubrebornes.Fácil, eficiente, siempre actual, la gama modular SIRIUS.
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


