SIEMENS - Contactor 3RT10 S2 40A 18,5Kw 24VAC 50/60H

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Contactor 3RT10 S2 40A 18,5Kw 24VAC 50/60H

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 24...24 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 24...24 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 0...0 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

312 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

3RT1035-1AC20

Ref.Sonepar

90867

EAN

4011209337459

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

24...24 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

24...24 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

0...0 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Número de contactos normalmente cerrados principales:

0

Número de contactos normalmente abiertos principales:

3

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:

60 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

40 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

18.5 kW

Corriente asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:

35 A

Potencia asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:

18.5 kW

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Versión modular:

sí

Contactor AC-3, 18, 5kW / 400 V, AC 24 V, 50 / 60 Hz, 3 polos, tamaño S2, borne de tornillo.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS