SIEMENS - Contactor 3TK1 2NA+2NC 525Kw 220-230V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 230...230 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 240...240 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 0...0 V
Tipo de tensión para la activación - CA
Número de contactos normalmente cerrados principales - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3TK1542-0AP0
Ref.Sonepar
203496
EAN
4011209330481
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
230...230 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
240...240 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
0...0 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Número de contactos normalmente cerrados principales:
0
Número de contactos normalmente abiertos principales:
4
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:
800 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:
550 A
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
280 kW
Corriente asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:
-99999 A
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
2
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
2
Versión modular:
sí
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


