SIEMENS - Contactor 40A CA/CC 48-80V 18,5Kw 1NA+1NC

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Contactor 40A CA/CC 48-80V 18,5Kw 1NA+1NC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 48...80 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 48...80 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 48...80 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA/CC

  • Número de contactos normalmente cerrados principales - -99999

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RT2035-1NE30

Ref.Sonepar

792889

EAN

4011209939455

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

48...80 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

48...80 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

48...80 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

Número de contactos normalmente cerrados principales:

-99999

Número de contactos normalmente abiertos principales:

3

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:

60 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

41 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

18.5 kW

Corriente asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:

35 A

Rango de operación potencia NEMA:

22.064963 kW

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

1

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

1

Versión modular:

sí

Contactor AC-3, 18, 5 kW / 400 V, 1 NA + 1 NC, AC / DC 48 ... 80 V, con Varistor, 3 polos, tamaño S2, borne de tornillo.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS