SIEMENS - Contactor 4S AC-1:140A AC/DC 175-280V 4 polos, 4S, tamaño S3 borne de tornillo Varistor 1NA+1NC integrado
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 175...280 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 175...280 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 175...280 V
Tipo de tensión para la activación - CA/CC
Número de contactos normalmente cerrados principales - -99999
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3RT2346-1NP30
Ref.Sonepar
711270
EAN
4047621027432
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
175...280 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
175...280 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
175...280 V
Tipo de tensión para la activación:
CA/CC
Número de contactos normalmente cerrados principales:
-99999
Número de contactos normalmente abiertos principales:
4
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:
140 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:
-99999 A
Corriente asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:
-99999 A
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
1
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
1
Versión modular:
sí
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


