SIEMENS - Contactor 50A 48V 22Kw 1NA+1NC borne tornillo

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Contactor 50A 48V 22Kw 1NA+1NC borne tornillo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 48...48 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 48...48 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - -99999...-99999 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

  • Número de contactos normalmente cerrados principales - -99999

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RT2036-1AH20

Ref.Sonepar

792894

EAN

4011209939721

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

48...48 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

48...48 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

-99999...-99999 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Número de contactos normalmente cerrados principales:

-99999

Número de contactos normalmente abiertos principales:

3

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:

70 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

51 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

22 kW

Corriente asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:

41 A

Rango de operación potencia NEMA:

29.41995 kW

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

1

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

1

Versión modular:

sí

Contactor AC-3, 22 kW / 400 V, 1 NA + 1 NC, AC 48 V, 50 / 60 Hz, 3 polos, tamaño S2, borne de tornillo.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS