SIEMENS - Contactor 55Kw CA/CC 21-273V 2NA2NC 3 polos S6 BA - 3RT1054-6NB36
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 21...27.3 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 21...27.3 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 21...27.3 V
Tipo de tensión para la activación - CA/CC
Número de contactos normalmente cerrados principales - -99999
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3RT1054-6NB36
Ref.Sonepar
792322
EAN
4011209507203
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
21...27.3 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
21...27.3 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
21...27.3 V
Tipo de tensión para la activación:
CA/CC
Número de contactos normalmente cerrados principales:
-99999
Número de contactos normalmente abiertos principales:
3
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión por carriles
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:
160 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:
115 A
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
55 kW
Corriente asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:
97 A
Potencia asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:
55 kW
Rango de operación potencia NEMA:
73.549875 kW
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
2
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
2
Versión modular:
sí
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


