SIEMENS - Contactor 630A 335Kw/400V 230VCA 50/60 pletina - 3TF6844-0CP7

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Contactor 630A 335Kw/400V 230VCA 50/60 pletina

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3TF6844-0CP7

Ref.Sonepar

1192547

EAN

4011209044470

contactor en vacío AC-3e/AC-3 630 A, 335 kW / 400 V, Ue 690 V, de 3 polos, Uc: 230-276 V AC50/60 Hz, accionamiento: convencional bloques de contactos auxiliares 4 NA + 4 NC circuito ppal.: barra circuito de control y auxiliar: borne de tornillo Contactor de vacío 3TF6 para maniobrar motores.Los contactores de vacío 3TF6 destacan por una enorme potencia que va aparejada a un formato compacto y una alta confiabilidad de contacto. Se caracterizan además por una vida útil de maniobra especialmente alta. Por eso son particularmente idóneos para maniobras frecuentes en el modo JOG. Los contactos auxiliares premontados reducen la complejidad de instalación. Los aparatos cuentan con las principales homologaciones internacionales (p. ej., IEC y UL/CSA) y son IE3/IE4ready.Están disponibles en dos tamaños, con mando por AC o DC y en un amplio rango de potencias. En el circuito principal, los aparatos pueden conectarse a través de barras.Para estos contactores se dispone de una amplia gama de accesorios como, p. ej., limitadores de sobretensión, contactos auxiliares o tapas cubrebornes.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS