SIEMENS - Contactor 65A 20-33V 30Kw 1NA+1NC borne tornillo

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Contactor 65A 20-33V 30Kw 1NA+1NC borne tornillo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 20...33 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 20...33 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 20...33 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA/CC

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

312 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

3RT2037-1NB30-0CC0

Ref.Sonepar

792952

EAN

4011209942325

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

20...33 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

20...33 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

20...33 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

Número de contactos normalmente cerrados principales:

-99999

Número de contactos normalmente abiertos principales:

3

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:

80 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

65 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

30 kW

Corriente asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:

55 A

Rango de operación potencia NEMA:

36.774938 kW

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

1

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

1

Versión modular:

sí

Contactor AC-3, 30 kW / 400 V, 1 NA + 1 NC, AC / DC 20 ... 33V, con conectividad con Varistor, 3 polos, tamaño S2, borne de tornillo.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS