SIEMENS - Contactor 75Kw CA/CC 380-420V 2NA2NC 3 polos S6 BA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 380...420 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 380...420 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 380...420 V
Tipo de tensión para la activación - CA/CC
Número de contactos normalmente cerrados principales - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3RT1055-6AV36
Ref.Sonepar
762517
EAN
4011209507388
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
380...420 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
380...420 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
380...420 V
Tipo de tensión para la activación:
CA/CC
Número de contactos normalmente cerrados principales:
0
Número de contactos normalmente abiertos principales:
3
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:
185 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:
150 A
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
75 kW
Corriente asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:
132 A
Potencia asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:
75 kW
Rango de operación potencia NEMA:
91.937 kW
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
2
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
2
Versión modular:
sí
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


