SIEMENS - Contactor 75Kw CA/CC 440-480V 2NA+2NC 3 polos S6
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 440...480 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 440...480 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 440...480 V
Tipo de tensión para la activación - CA/CC
Número de contactos normalmente cerrados principales - -99999
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3RT1055-2AR36
Ref.Sonepar
761501
EAN
4011209582149
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
440...480 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
440...480 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
440...480 V
Tipo de tensión para la activación:
CA/CC
Número de contactos normalmente cerrados principales:
-99999
Número de contactos normalmente abiertos principales:
3
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión por carriles
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:
185 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:
150 A
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
75 kW
Corriente asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:
132 A
Potencia asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:
75 kW
Rango de operación potencia NEMA:
91.937344 kW
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
2
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
2
Versión modular:
sí
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


