SIEMENS - Contactor 80A 84-155V 37Kw 1NA+1NC borne tornillo - 3RT2038-1NF30

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Contactor 80A 84-155V 37Kw 1NA+1NC borne tornillo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 83...155 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 83...155 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 83...155 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA/CC

  • Número de contactos normalmente cerrados principales - -99999

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RT2038-1NF30

Ref.Sonepar

792973

EAN

4011209941151

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

83...155 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

83...155 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

83...155 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

Número de contactos normalmente cerrados principales:

-99999

Número de contactos normalmente abiertos principales:

3

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:

90 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

80 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

37 kW

Corriente asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:

55 A

Rango de operación potencia NEMA:

36.774938 kW

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

1

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

1

Versión modular:

sí

Contactor AC-3, 37 kW / 400 V, 1 NA + 1 NC, AC / DC 84 ... 155V, con Varistor, 3 polos, tamaño S2, borne de tornillo.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS