SIEMENS - Contactor 90Kw AC-3 23-26V 2NA+2NC 3 polos tamaño S6 - 3RT1056-2AB36

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Contactor 90Kw AC-3 23-26V 2NA+2NC 3 polos tamaño S6

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RT1056-2AB36

Ref.Sonepar

1318312

EAN

4011209582224

contactor de potencia, AC-3e/AC-3 185 A, 90 kW/400 V AC (50-60 Hz)/DC Uc: 23-26 V tripolar, contactos auxiliares 2 NA + 2 NC accionamiento: convencional circuito ppal.: barra circuito de control y auxiliar: borne de resorte Contactor de potencia SIRIUS 3RT1 para maniobrar motores.Los contactores 3RT1 forman parte del sistema modular SIRIUS, integrado por productos perfectamente armonizados entre sí. Destacan por una gran potencia que va aparejada a un formato compacto y a una alta confiabilidad de contacto. Pueden combinarse de muchas maneras con otros componentes de una derivación a motor. Los contactores ofrecen la conexión al controlador adecuada para cada aplicación (directamente o a través de entrada PLC). Los contactos auxiliares premontados reducen la complejidad de instalación. Los contactores 3RT1 son resistentes a los efectos del clima, cuentan con las principales homologaciones internacionales (p. ej., IEC y UL/CSA) y son IE3/IE4ready.Están disponibles en diferentes tamaños y en un amplio rango de potencias. Pueden mandarse por AC o DC, y algunas variantes poseen un rango de tensiones amplio y una entrada de mando para PLC. En el circuito principal, los aparatos pueden conectarse a través de barras o bornes tipo marco. Para el circuito auxiliar y de mando, también se suministran con bornes de resorte en toda la gama, lo que permite una conexión rápida, sin mantenimiento y a prueba de vibraciones.Para estos contactores se dispone de una amplia gama de accesorios como, p. ej., kits de montaje de cableado que simplifican este enormemente, contactos auxiliares o tapas cubrebornes.Fácil, eficiente, siempre actual, la gama modular SIRIUS.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS