SIEMENS - Contactor 90Kw CA/CC 110-127V 2NA2NC 3 polos S6 BA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 110...127 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 110...127 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 110...127 V
Tipo de tensión para la activación - CA/CC
Número de contactos normalmente cerrados principales - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3RT1056-6AF36
Ref.Sonepar
100762
EAN
4011209507517
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
110...127 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
110...127 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
110...127 V
Tipo de tensión para la activación:
CA/CC
Número de contactos normalmente cerrados principales:
0
Número de contactos normalmente abiertos principales:
3
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión por carriles
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:
215 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:
185 A
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
90 kW
Corriente asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:
160 A
Potencia asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:
90 kW
Rango de operación potencia NEMA:
150 kW
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
2
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
2
Versión modular:
sí
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


