SIEMENS - Contactor AC-3 3Kw 400V 1NC CA 110V S00 tornillo

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Contactor AC-3 3Kw 400V 1NC CA 110V S00 tornillo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 110...110 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 110...110 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 0...0 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

77 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

3RT2015-1AF02

Ref.Sonepar

266511

EAN

4011209827271

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

110...110 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

110...110 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

0...0 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Número de contactos normalmente cerrados principales:

0

Número de contactos normalmente abiertos principales:

3

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:

18 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

7 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

3 kW

Corriente asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:

6.5 A

Potencia asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:

3 kW

Rango de operación potencia NEMA:

2.2065 kW

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

1

Versión modular:

sí

Contactor AC-3, 3 kW / 400 V, 1 NC, AC 110 V, 50 / 60 Hz, 3 polos, tamaño S00 borne de tornillo.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS