SIEMENS - Contactor AC-3 3Kw 400V 1NC CA 230V S00 tornillo

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Contactor AC-3 3Kw 400V 1NC CA 230V S00 tornillo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 230...230 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 230...230 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 0...0 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

  • Número de contactos normalmente cerrados principales - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RT2015-1AP02

Ref.Sonepar

89096

EAN

4011209786585

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

230...230 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

230...230 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

0...0 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Número de contactos normalmente cerrados principales:

0

Número de contactos normalmente abiertos principales:

3

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:

18 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

7 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

3 kW

Corriente asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:

6.5 A

Potencia asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:

3 kW

Rango de operación potencia NEMA:

2.2065 kW

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

1

Versión modular:

sí

SIRIUS Innovations Contactor, AC-3, 3KW/400V, 1NC, AC 230V, 50/60 HZ, S00 conexión tornillo

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS