SIEMENS - Contactor AC-3 4Kw 400V 3NA+1NC CC 24V

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Contactor AC-3 4Kw 400V 3NA+1NC CC 24V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 230...230 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 230...230 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 24...24 V

  • Tipo de tensión para la activación - CC

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

77 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

3TG1001-0BB4

Ref.Sonepar

329516

EAN

4011209044975

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

230...230 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

230...230 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

24...24 V

Tipo de tensión para la activación:

CC

Número de contactos normalmente cerrados principales:

0

Número de contactos normalmente abiertos principales:

3

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:

20 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

8.4 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

4 kW

Corriente asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:

-99999 A

Rango de operación potencia NEMA:

3.67749375 kW

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

1

Versión modular:

sí

relé de potencia, AC-3, 8,4 A, 4 kW/400 V, tripolar, 24 V DC, contactos auxiliares: 1 NC, borne de tornillo minicontactor SIRIUS 3TG10 para la maniobra de señales de control en el circuito de mando, p. ej., para electrodomésticos, aparatos de elevación o en el sector de instalaciones.Los minicontactores 3TG10 destacan por su anchura reducida. Trabajan sin zumbidos, tienen un bloque de contactos auxiliares incorporado y se pueden montar en la posición que se desee.Los minicontactores 3TG10 están disponibles para control por AC o DC, para distintas intensidades de empleo, con 4 contactos NA o bien 3 contactos NA y 1 contacto NC y se suministran con bornes de tornillo o terminales planos.Fácil, eficiente, siempre actual, la gama modular SIRIUS.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS