SIEMENS - Contactor AC-3 4Kw 400V 4NA CA 24V 50/60Hz

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Contactor AC-3 4Kw 400V 4NA CA 24V 50/60Hz

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3TG1010-1AC2

Ref.Sonepar

1200364

EAN

4011209045064

relé de potencia, AC-3, 8,4 A, 4 kW/400 V, tripolar, 24 V AC, 45-450 Hz, contactos auxiliares: 1 NA, conexión por terminales enchufables 6,3 x 0,8 mm minicontactor SIRIUS 3TG10 para la maniobra de señales de control en el circuito de mando, p. ej., para electrodomésticos, aparatos de elevación o en el sector de instalaciones.Los minicontactores 3TG10 destacan por su anchura reducida. Trabajan sin zumbidos, tienen un bloque de contactos auxiliares incorporado y se pueden montar en la posición que se desee.Los minicontactores 3TG10 están disponibles para control por AC o DC, para distintas intensidades de empleo, con 4 contactos NA o bien 3 contactos NA y 1 contacto NC y se suministran con bornes de tornillo o terminales planos.Fácil, eficiente, siempre actual, la gama modular SIRIUS.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS