SIEMENS - CONTACTOR, AC1:140A, 20-33 V AC/DC, 3-POLE, 3NO, SIZE: S3, SCREW TERMINALS 1NO+1NC, VARISTOR INTEGR.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 20...33 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 20...33 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 20...33 V
Tipo de tensión para la activación - CA/CC
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
312 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
3RT2446-1NB30
Ref.Sonepar
799994
EAN
4047621028002
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
20...33 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
20...33 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
20...33 V
Tipo de tensión para la activación:
CA/CC
Número de contactos normalmente cerrados principales:
0
Número de contactos normalmente abiertos principales:
3
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Abrazadera de bastidor
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:
140 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:
44 A
Rango de operación potencia NEMA:
29.41995 kW
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
1
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
1
Versión modular:
sí
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


