SIEMENS - Contactor AC1, 140A/400V, AC 230V, 50Hz, 3 polos, tamaño S3, borne de tornillo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de tensión para la activación - CA
Número de contactos normalmente abiertos principales - 3
Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Abrazadera de bastidor
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V - 140 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V - 44 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3RT2446-1AP00
Ref.Sonepar
545402
EAN
4047621027890
Tipo de tensión para la activación:
CA
Número de contactos normalmente abiertos principales:
3
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Abrazadera de bastidor
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:
140 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:
44 A
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
1
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
1
Versión modular:
sí
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


