SIEMENS - Contactor AC1, 400A, bobina AC 50/60Hz, DC 200...277V, entrada PLC F 24V DC, 3 polos, tamaño S10, 2NA+2NC - 3RT1466-6SP36

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Contactor AC1, 400A, bobina AC 50/60Hz, DC 200...277V, entrada PLC F 24V DC, 3 polos, tamaño S10, 2NA+2NC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RT1466-6SP36

Ref.Sonepar

1029281

EAN

4047621043418

Contactor, AC-1, 400 A/690 V/40 °C, S10, 3 polos, 200-277 V AC/DC, F-PLC-IN, con varistor, 2 NA+2 NC, pletina de conexión/ borne de tornillo Contactor SIRIUS 3RT14 para maniobrar cargas resistivas de gran potencia, concebidos y certificados especialmente para la configuración simple de aplicaciones de seguridad hasta SIL CL 3.Los contactores 3RT1 forman parte del sistema modular SIRIUS, integrado por productos perfectamente armonizados entre sí. Destacan por una gran potencia que va aparejada a un formato compacto y una alta confiabilidad de contacto. Pueden combinarse de muchas maneras con otros componentes dentro de una derivación a motor. Los contactores ofrecen la conexión adecuada al controlador para aplicaciones de seguridad en forma de entrada PLC de seguridad. Los contactos auxiliares premontados reducen la complejidad de instalación. Los contactores 3RT1 son resistentes a los efectos del clima y cuentan con las principales homologaciones internacionales (p. ej., IEC y UL/CSA).Los contactores 3RT con control de seguridad están disponibles en diferentes tamaños y en un amplio rango de potencias. Poseen un amplio rango de tensiones AC/DC y una entrada de mando para PLC. En el circuito principal, los aparatos pueden conectarse a través de barras o bornes de marco.Para estos contactores se dispone de una amplia gama de accesorios como, p. ej., kits de montaje de cableado que simplifican este enormemente, contactos auxiliares o tapas cubrebornes.Fácil, eficiente, siempre actual, la gama modular SIRIUS.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS