SIEMENS - Contactor AC3, 110kW/400V, bobina AC 50/60Hz, DC 200...277V, entrada PLC F 24V DC, 3 polos, tamaño S10
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 200...277 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 200...277 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 200...277 V
Tipo de tensión para la activación - CA/CC
Número de contactos normalmente cerrados principales - -99999
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3RT1064-6SP36
Ref.Sonepar
792366
EAN
4047621043142
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
200...277 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
200...277 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
200...277 V
Tipo de tensión para la activación:
CA/CC
Número de contactos normalmente cerrados principales:
-99999
Número de contactos normalmente abiertos principales:
3
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión por carriles
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:
275 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:
225 A
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
110 kW
Corriente asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:
195 A
Rango de operación potencia NEMA:
110.324812 kW
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
2
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
2
Versión modular:
sí
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


