SIEMENS - Contactor AC3 11Kw 1NA+1NC 230V 2NA+2NC resorte

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Contactor AC3 11Kw 1NA+1NC 230V 2NA+2NC resorte

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 230...230 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - -99999...-99999 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

  • Número de contactos normalmente cerrados principales - 2

  • Número de contactos normalmente abiertos principales - 2

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RT2526-2AP00

Ref.Sonepar

744766

EAN

4011209834880

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

230...230 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

-99999...-99999 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Número de contactos normalmente cerrados principales:

2

Número de contactos normalmente abiertos principales:

2

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión de abrazadera con resorte

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:

40 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

25 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

11 kW

Corriente asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:

15.5 A

Potencia asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:

7.5 kW

Rango de operación potencia NEMA:

11.032481 kW

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

1

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

1

Versión modular:

sí

contactor de potencia, AC-3, 25 A, 11 kW/400 V, de 4 polos, 230 V AC, 50 Hz, contactos principales: 2 NA + 2 NC, contactos auxiliares: 1 NA + 1 NC, borne de resorte, tamaño: S0 Contactor SIRIUS 3RT25 para conmutación del número de polos en motores de equipos elevadores o para la maniobra de dos cargas separadas.Los contactores 3RT25 forman parte del sistema modular SIRIUS, integrado por productos perfectamente armonizados entre sí. Destacan por una gran potencia que va aparejada a un formato compacto y a alta confiabilidad de contacto. Pueden combinarse de muchas maneras con otros componentes de una derivación a motor. Muchas de las combinaciones de aparatos se han probado en fábrica. Los contactores ofrecen la conexión idónea al controlador para cada aplicación (por cable paralelos, o vía ASi o IO-Link). Los contactos auxiliares integrados reducen la complejidad de instalación. Las conexiones frontales permiten un cableado sencillo. Los contactores 3RT25 son resistentes a los efectos del clima y cuentan con las principales homologaciones internacionales (p. ej., IEC y UL/CSA).Están disponibles en diferentes tamaños y en un amplio rango de potencias con funcionamiento con AC y DC. Además de la conexión por bornes de tornillo, los aparatos también pueden suministrarse con bornes de resorte en toda la gama, para una conexión rápida, sin mantenimiento y a prueba de vibraciones.La amplia gama de accesorios, como, p. ej., contactos auxiliares, disparadores auxiliares, etc., es uniforme para todos los tamaños.Fácil, eficiente, siempre actual, la gama modular SIRIUS.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS