SIEMENS - Contactor AC3 11Kw 1NA+1NC UC 95-130V S0 tornillo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 95...130 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 95...130 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 95...130 V
Tipo de tensión para la activación - CA/CC
Número de contactos normalmente cerrados principales - -99999
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3RT2026-1NF30
Ref.Sonepar
792756
EAN
4011209839564
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
95...130 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
95...130 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
95...130 V
Tipo de tensión para la activación:
CA/CC
Número de contactos normalmente cerrados principales:
-99999
Número de contactos normalmente abiertos principales:
3
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:
40 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:
25 A
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
11 kW
Corriente asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:
15.5 A
Rango de operación potencia NEMA:
11.032481 kW
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
1
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
1
Versión modular:
sí
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


