SIEMENS - Contactor AC3 11Kw 2NA+2NC CA 110V S0 tornillo

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Contactor AC3 11Kw 2NA+2NC CA 110V S0 tornillo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 110...110 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 0...0 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

  • Número de contactos normalmente cerrados principales - 0

  • Número de contactos normalmente abiertos principales - 3

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RT2026-1AF04

Ref.Sonepar

545369

EAN

4011209837430

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

110...110 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

0...0 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Número de contactos normalmente cerrados principales:

0

Número de contactos normalmente abiertos principales:

3

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:

40 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

25 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

11 kW

Corriente asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:

15.5 A

Potencia asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:

7.5 kW

Rango de operación potencia NEMA:

11.0325 kW

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

2

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

2

Versión modular:

sí

Contactor AC-3, 11 kW / 400 V, 2 NA + 2 NC, AC 110 V, 50 Hz, 3 polos, tamaño S0 borne de tornillo. Bloque de contactos auxiliares desmontable.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS