SIEMENS - Contactor AC3 15Kw 1NA+1NC UC 200-280V tornillo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 200...280 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 200...280 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 200...280 V
Tipo de tensión para la activación - CA/CC
Número de contactos normalmente cerrados principales - -99999
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3RT2027-1NP30
Ref.Sonepar
792785
EAN
4011209833333
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
200...280 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
200...280 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
200...280 V
Tipo de tensión para la activación:
CA/CC
Número de contactos normalmente cerrados principales:
-99999
Número de contactos normalmente abiertos principales:
3
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:
50 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:
32 A
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
15 kW
Corriente asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:
22 A
Rango de operación potencia NEMA:
14.709975 kW
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
1
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
1
Versión modular:
sí
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


