SIEMENS - Contactor AC3 15Kw 2NA+2NC CC 24V S0 tornillo - 3RT2027-1BB44-3MA0

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Contactor AC3 15Kw 2NA+2NC CC 24V S0 tornillo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 24...24 V

  • Tipo de tensión para la activación - CC

  • Número de contactos normalmente cerrados principales - -99999

  • Número de contactos normalmente abiertos principales - 3

  • Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión roscada

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RT2027-1BB44-3MA0

Ref.Sonepar

792779

EAN

4011209837706

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

24...24 V

Tipo de tensión para la activación:

CC

Número de contactos normalmente cerrados principales:

-99999

Número de contactos normalmente abiertos principales:

3

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:

50 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

32 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

15 kW

Corriente asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:

22 A

Rango de operación potencia NEMA:

14.709975 kW

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

2

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

2

Versión modular:

sí

Contactor AC-3, 15 kW / 400 V, 2 NA + 2 NC, DC 24 V, 3 polos, tamaño S0 borne de tornillo. Bloque de contactos auxiliares no desmontable para aplicaciones SUVA.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS