SIEMENS - Contactor AC3 30Kw 2NA+2NC 24V Varistor S2 bloque de contactos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 24...24 V
Tipo de tensión para la activación - CC
Número de contactos normalmente cerrados principales - -99999
Número de contactos normalmente abiertos principales - 3
Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión roscada
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
120 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
3RT2037-1KB44-3MA0
Ref.Sonepar
588868
EAN
4047621010069
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
24...24 V
Tipo de tensión para la activación:
CC
Número de contactos normalmente cerrados principales:
-99999
Número de contactos normalmente abiertos principales:
3
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:
80 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:
65 A
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
30 kW
Corriente asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:
55 A
Potencia asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:
30 kW
Rango de operación potencia NEMA:
36.7749375 kW
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
2
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
2
Versión modular:
sí
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


