SIEMENS - Contactor AC3 37Kw 1NA+1NC DC 24V Varistor S2

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Contactor AC3 37Kw 1NA+1NC DC 24V Varistor S2

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 24...24 V

  • Tipo de tensión para la activación - CC

  • Número de contactos normalmente cerrados principales - 0

  • Número de contactos normalmente abiertos principales - 3

  • Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión roscada

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

120 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

3RT2038-1KB40

Ref.Sonepar

279732

EAN

4047621010106

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

24...24 V

Tipo de tensión para la activación:

CC

Número de contactos normalmente cerrados principales:

0

Número de contactos normalmente abiertos principales:

3

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:

90 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

80 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

37 kW

Corriente asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:

55 A

Potencia asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:

30 kW

Rango de operación potencia NEMA:

36.7749375 kW

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

1

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

1

Versión modular:

sí

contactor de potencia, AC-3e/AC-3, 80 A, 37 kW/400 V, tripolar, 24 V DC, 0,8-1,2* US, con varistor integrado, contactos auxiliares: 1 NA + 1 NC, borne de tornillo, tamaño: S2, apto para salidas de PLC Contactor de acoplamiento SIRIUS 3RT2 para maniobrar motores y circuitos auxiliares y de mando, especialmente dimensionado para la conexión directa a controladores electrónicos.Los contactores 3RT2 forman parte del sistema modular SIRIUS, integrado por productos perfectamente armonizados entre sí. Destacan por una gran potencia que va aparejada a un formato compacto y a una alta confiabilidad de contacto. Pueden combinarse de muchas maneras con otros componentes de la derivación a motor. Muchas de las combinaciones de aparatos se han probado en fábrica. Los contactos auxiliares integrados reducen la complejidad de la estructura. Las conexiones frontales permiten un cableado sencillo. Los contactores 3RT2 son resistentes a los efectos del clima, cuentan con las principales homologaciones internacionales (p. ej., IEC y UL/CSA) y son IE3/IE4ready.Además de la conexión por bornes de tornillo, los aparatos también pueden suministrarse con bornes de resorte en toda la gama, para una conexión rápida, sin mantenimiento y a prueba de vibraciones.Fácil, eficiente, siempre actual, la gama modular SIRIUS.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS