SIEMENS - Contactor AC3, 37kW/400V, 1NA+1NC, 175-280V AC/DC, 3 polos, 3NA, tamaño S3, bornes de tornillo, con varistor

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Contactor AC3, 37kW/400V, 1NA+1NC, 175-280V AC/DC, 3 polos, 3NA, tamaño S3, bornes de tornillo, con varistor

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 175...280 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 175...280 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 175...280 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA/CC

  • Número de contactos normalmente cerrados principales - -99999

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RT2045-1NP30

Ref.Sonepar

803815

EAN

4047621024837

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

175...280 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

175...280 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

175...280 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

Número de contactos normalmente cerrados principales:

-99999

Número de contactos normalmente abiertos principales:

3

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:

125 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

80 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

37 kW

Corriente asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:

66 A

Rango de operación potencia NEMA:

44.129925 kW

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

1

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

1

Versión modular:

sí

CONTACTOR, AC3: 37KW/400V, 1NO+1NC, 175-280VAC/DC, 3-POLE, 3NO, SIZE: S3, SCREW TERMINALS, INTEGRATED VARISTOR

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS