SIEMENS - Contactor AC3, 37kw/400V, 1NA+1NC, 24V DC, 3 polos, 3NA, tamaño S3, bornes de tornillo, con varistor, para salidas PLC 2A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de tensión para la activación - CC
Número de contactos normalmente abiertos principales - 3
Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión roscada
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V - 125 A
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
552 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
3RT2045-1KB40
Ref.Sonepar
707974
EAN
4047621026961
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de tensión para la activación:
CC
Número de contactos normalmente abiertos principales:
3
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:
125 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:
80 A
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
37 kW
Corriente asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:
66 A
Rango de operación potencia NEMA:
44.1299 kW
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
1
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
1
Versión modular:
sí
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


