SIEMENS - Contactor AC3, 37kW/400V, 2NA+2NC, 230V AC 50Hz, 3 polos, 3NA, tamaño S3, con varistor e interruptor auxiliar

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Contactor AC3, 37kW/400V, 2NA+2NC, 230V AC 50Hz, 3 polos, 3NA, tamaño S3, con varistor e interruptor auxiliar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 230...230 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 230...230 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - -99999...-99999 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

552 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

3RT2045-1CL24-3MA0

Ref.Sonepar

793028

EAN

4047621030814

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

230...230 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

230...230 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

-99999...-99999 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Número de contactos normalmente cerrados principales:

-99999

Número de contactos normalmente abiertos principales:

3

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:

125 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

80 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

37 kW

Corriente asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:

66 A

Rango de operación potencia NEMA:

44.129925 kW

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

2

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

2

Versión modular:

sí

CONTACTOR, AC3: 37KW/400V, 2NO+2NC, 230VAC 50HZ, 3-POLE, 3NO, SIZE: S3, SCREW TERMINALS, VARISTOR PLUGGED-IN PERM. MOUNT. AUX. SWITCH

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS