Fin de vida

SIEMENS - Contactor AC3 37Kw/400V 3RT2045-1AC20 - 3RT2045-1AC20

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Contactor AC3 37Kw/400V 3RT2045-1AC20

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de tensión para la activación - CA

  • Número de contactos normalmente abiertos principales - 3

  • Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión roscada

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V - 125 A

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V - 80 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RT2045-1AC20

Ref.Sonepar

329130

EAN

4047621023601

Tipo de tensión para la activación:

CA

Número de contactos normalmente abiertos principales:

3

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:

125 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

80 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

37 kW

Corriente asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:

66 A

Rango de operación potencia NEMA:

44.1299 kW

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

1

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

1

Versión modular:

sí

Contactor AC-3, 37 kW/400 V 1 NA+1 NC, AC 24 V 50/60 Hz 3 polos, 3S, tamaño S3 borne de tornillo.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS