SIEMENS - Contactor AC3 3Kw 1NA CA 230V S00 resorte

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Contactor AC3 3Kw 1NA CA 230V S00 resorte

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 230...230 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 230...230 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 0...0 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

77 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

3RT2015-2AP01

Ref.Sonepar

300194

EAN

4011209785212

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

230...230 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

230...230 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

0...0 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Número de contactos normalmente cerrados principales:

0

Número de contactos normalmente abiertos principales:

3

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión de abrazadera con resorte

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:

18 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

7 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

3 kW

Corriente asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:

6.5 A

Potencia asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:

3 kW

Rango de operación potencia NEMA:

2.2065 kW

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

1

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Versión modular:

sí

Contactor AC-3, 3 KW / 400 V, 1 NA, AC 230 V, 50 / 60 Hz, 3 polos, tamaño S00 borne de resorte.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS