SIEMENS - Contactor AC3 3Kw 1NC CC 24V S00 resorte - 3RT2015-2BB42-0CC0

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Contactor AC3 3Kw 1NC CC 24V S00 resorte

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 24...24 V

  • Tipo de tensión para la activación - CC

  • Número de contactos normalmente cerrados principales - -99999

  • Número de contactos normalmente abiertos principales - 3

  • Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión de abrazadera con resorte

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RT2015-2BB42-0CC0

Ref.Sonepar

792437

EAN

4011209827417

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

24...24 V

Tipo de tensión para la activación:

CC

Número de contactos normalmente cerrados principales:

-99999

Número de contactos normalmente abiertos principales:

3

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión de abrazadera con resorte

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:

18 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

7 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

3 kW

Corriente asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:

6.5 A

Rango de operación potencia NEMA:

2.206496 kW

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

-99999

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

1

Versión modular:

sí

Contactor AC-3, 3 KW / 400 V, 1 NC, DC 24 V, con conectividad, 3 polos, tamaño S00, borne de resorte.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS